Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Nem visszaküldhető

WEIDMÜLLER - Villássaru 2,5mm2 M4 szigetelt SN021344 - 1492630000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Villássaru    2,5mm2 M4 szigetelt SN021344

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 2.5-2.5 mm2

  • Kivitel - normál kivitel

  • Csatlakoztatás fajtája - végösszekötő

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4050118302424

Sonepar cikkszám

SN021344

Gyártói cikkszám

1492630000

Gyártói típuskód

KQIG-M4/-2,5

Névleges keresztmetszet:

2.5-2.5 mm2

Kivitel:

normál kivitel

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; WEIDMÜLLER ; Villássaru 2,5mm2 M4 szigetelt