Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Villássaru 6mm2 D=5mm szigetelt GT11866 - 9200420000

MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Villássaru    6mm2 D=5mm szigetelt GT11866

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Névleges keresztmetszet - 4-6 mm2

  • Hüvelyforma - rövid

  • Kivitel - normál kivitel

  • Szigetelés színe - sárga

  • Szigetelés - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248410262

Sonepar cikkszám

GT11866

Gyártói cikkszám

9200420000

Gyártói típuskód

LIS 6M5 V

Névleges keresztmetszet:

4-6 mm2

Hüvelyforma:

rövid

Kivitel:

normál kivitel

Szigetelés színe:

sárga

Szigetelés:

poliamid (PA)

Körvezetékhez alkalmas:

Nem

Anyag:

réz

Csatlakoztatás fajtája:

végösszekötő

Felület:

ónozott

Nagy hőmérsékletekhez (650 °C-ig) alkalmas:

Nem

Lakkhuzalhoz alkalmas:

Nem

Lapos vezetékhez alkalmas:

Nem

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Kábelsaru réz ; Villássaru 6mm2 D=5mm szigetelt