WEIDMÜLLER - WDK 10 DU-N Átmenő sorkapocs 10 mm², 800 V, 57 A, sötétbézs, kék SN122418 - 1415520000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel - 1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű) - 1.5-16 mm2
Szín - bézs
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118216523
Sonepar cikkszám
SN122418
Gyártói cikkszám
1415520000
Gyártói típuskód
WDK 10 DU-N
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
1.5-16 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
1.5-16 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
2. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Szintek száma:
2
Kapocshelyek száma:
2
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
termoplasztik
Szélesség:
9.9 mm
Magasság:
85 mm
Üzemi hőmérséklet:
-50-120 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Mélység:
69 mm
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
1.5-16 mm2
Névleges áram In:
57 A