WEIDMÜLLER - WDU 4 Pack SN173778 - 1781730000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
1. csatlakozási mód típusa - csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör) - 0.5-6 mm2
Szín - bézs
Szerelési mód - kalapsín 35 mm
Szintek száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN173778
Gyártói cikkszám
1781730000
Gyártói típuskód
WDU 4 PACK
1. csatlakozási mód típusa:
csavaros csatlakozás
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-6 mm2
Szín:
bézs
Szerelési mód:
kalapsín 35 mm
Szintek száma:
1
Névleges feszültség:
800 V
Szigetelőtest anyaga:
egyéb
Üzemi hőmérséklet:
-25-55 °C
Lezárólemez szükséges:
Igen
Szintek belső hidalással:
Nem
Robbanásbiztosságra vizsgált kivitel ’Ex e’:
Nem
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
4-4 mm2
Névleges áram In:
24 A