WEIDMÜLLER - Csavarhúzó Blade width (B): 8 mm, Blade length: 175 mm, Blade thickness (A): 1.6 mm SN149732 - 2749870000
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Penge élvastagság - 1.6 mm
Teljes hossz - 299 mm
Kivitel - egyenes
Pengehossz - 175 mm
Fogantyú kivitel - 1-komponensű
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4050118897074
Sonepar cikkszám
SN149732
Gyártói cikkszám
2749870000
Gyártói típuskód
SDIS 1.2X8.0X175
Penge élvastagság:
1.6 mm
Teljes hossz:
299 mm
Kivitel:
egyenes
Pengehossz:
175 mm
Fogantyú kivitel:
1-komponensű
Szár típusa:
kerek
Pengeszélesség:
8 mm
Szigetelt:
Igen
Fogantyú anyaga:
műanyag
Tömeg:
180 g
Csavarhúzó Blade width (B): 8 mm, Blade length: 175 mm, Blade thickness (A): 1.6 mm