Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - WZTE 2 szett GT25902 - 9204640000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - WZTE 2 szett GT25902

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csomagolás - táska

  • PH csillagcsavarhúzók száma - 2

  • Csavarhúzók száma - 4

  • Fogók száma - 2

  • Szerszámok száma összesen - 14

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4032248671649

Sonepar cikkszám

GT25902

Gyártói cikkszám

9204640000

Gyártói típuskód

WZTE 2 szett

Csomagolás:

táska

PH csillagcsavarhúzók száma:

2

Csavarhúzók száma:

4

Fogók száma:

2

Szerszámok száma összesen:

14

Villanyszerelő készlet:

Igen

Fűtés-/szaniter szerelőkészlet:

Nem

Kábelvágók száma:

2

Teszt-szerszámok száma:

1

Akciós csomag tartalma a csatolt pdf fájlban.