WEIDMÜLLER - Z-sorozat, Végtábla, Sepper lemez SN104230 - 1933790000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - bézs
Vastagság - 1.5 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
20 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN104230
Gyártói cikkszám
1933790000
Gyártói típuskód
ZAP/TW ZDU/ZPE 2.5N
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
bézs
Vastagság:
1.5 mm
Bepattintható:
Igen
Z-sorozat, Végtábla, Sepper lemez