WEIDMÜLLER - ZAP/TW 1 GR Z-sorozat Lezáró és választó lap sorkapocshoz SN079776 - 1683710000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Véglap - Igen
Elválasztólap - Igen
Szín - szürke
Vastagság - 2 mm
Bepattintható - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
4008190476793
Sonepar cikkszám
SN079776
Gyártói cikkszám
1683710000
Gyártói típuskód
ZAP/TW 1 GR
Véglap:
Igen
Elválasztólap:
Igen
Szín:
szürke
Vastagság:
2 mm
Bepattintható:
Igen
Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; ZAP/TW 1 GR Z-sorozat Lezáró és választó lap sorkapocshoz