Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Zavarszűrő 10A G48228 - 8614770000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Zavarszűrő 10A G48228

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hálózati szűrő

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Magasság - 73.4 mm

  • Mélység - 73.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248277032

Sonepar cikkszám

G48228

Gyártói cikkszám

8614770000

Gyártói típuskód

WAVEFILTER 10A

Kivitel:

hálózati szűrő

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

73.4 mm

Mélység:

73.4 mm

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Túlfeszültség-védő modul ; Zavarszűrő 10A