Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Zavarszűrő 3A GT99061 - 8614780000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Zavarszűrő 3A GT99061

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hálózati szűrő

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Magasság - 73.4 mm

  • Mélység - 73.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248277070

Sonepar cikkszám

GT99061

Gyártói cikkszám

8614780000

Gyártói típuskód

WAVEFILTER 3A

Kivitel:

hálózati szűrő

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

73.4 mm

Mélység:

73.4 mm

Villám- és túlfeszültség-védelem ; Túlfeszültség-levezető gyengeáramú készülékekhez ; Zavarszűrő 3A