Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEIDMÜLLER - Zavarszűrő 6A GT39055 - 8614800000

WEIDMÜLLER
MásolásMásolás
WEIDMÜLLER - Zavarszűrő 6A GT39055

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - hálózati szűrő

  • Szélesség - 22.5 mm

  • Magasság - 73.4 mm

  • Mélység - 73.4 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248277094

Sonepar cikkszám

GT39055

Gyártói cikkszám

8614800000

Gyártói típuskód

WAVEFILTER 6A

Kivitel:

hálózati szűrő

Szélesség:

22.5 mm

Magasság:

73.4 mm

Mélység:

73.4 mm

Sorkapcsok ; Lezáró és választó lap sorkapocshoz ; Sorkapocs vég/választó lap ZDUA2.5-2N-hez