WEIDMÜLLER - Zsebkés G2729 - 9041600000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitelezés / üzemeltetés - egyéb
Teljes hossz - 120 mm
Vágófej cserélhető - Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas - Nem
Tömör vezetékhez alkalmas - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4008190335519
Sonepar cikkszám
G2729
Gyártói cikkszám
9041600000
Gyártói típuskód
SLICER 2K
Kivitelezés / üzemeltetés:
egyéb
Teljes hossz:
120 mm
Vágófej cserélhető:
Nem
Többszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Tömör vezetékhez alkalmas:
Nem
Acéldrót fonathoz alkalmas:
Nem
Vágópofák cserélhetők:
Nem
Csupaszító funkcióval:
Nem
Ütközésvédelemmel:
Nem
Szigetelt:
Nem
Védőszigetelt 1000 V:
Nem
Finomszálas vezetékhez alkalmas:
Nem
Fogantyú kivitel:
egyéb
Szerszámok (préselés/vágás/szigetelés-eltávolítás) ; Kábelvágó kés ; Zsebkés