Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 10mm2 D=8m réz/ónozott GT63114 - 13207

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru  10mm2 D=8m réz/ónozott GT63114

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Anyag - réz

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4032248804146

Sonepar cikkszám

GT63114

Gyártói cikkszám

13207

Gyártói típuskód

13207

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=8m réz/ónozott