WEITKOWITZ - Csősaru 10mm2 D=6mm réz/ónozott GT35453 - 13206
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 6
Szigetelt - Nem
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT35453
Gyártói cikkszám
13206
Gyártói típuskód
13206
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
6
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 10mm2 D=6mm réz/ónozott