Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 120mm2 D=16mm ónozott réz GT54806 - 13242

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru 120mm2 D=16mm ónozott réz GT54806

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 16

  • Anyag - réz

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT54806

Gyártói cikkszám

13242

Gyártói típuskód

13242

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

16

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 120mm2 D=16mm ónozott réz