WEITKOWITZ - Csősaru 150mm2 D=16mm ónozott réz ellenőrző furattal GT57423 - 13746
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Anyag - réz
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57423
Gyártói cikkszám
13746
Gyártói típuskód
13746
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 150mm2 D=16mm ónozott réz ellenőrző furattal