Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 240mm2 D=10mm réz/ónozott GT36208 - 13254

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru 240mm2 D=10mm réz/ónozott GT36208

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Szigetelt - Nem

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT36208

Gyártói cikkszám

13254

Gyártói típuskód

13254

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 240mm2 D=10mm réz/ónozott