Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 240mm2 D=12mm SN057715 - 0000002435

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru  240mm2 D=12mm SN057715

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 240 mm2

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN057715

Gyártói cikkszám

0000002435

Gyártói típuskód

13595

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

240 mm2

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 240mm2 D=12mm