Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 240mm2 D=14mm ónozott réz GT49622 - 13289

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru 240mm2 D=14mm ónozott réz GT49622

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 14

  • Szigetelt - Nem

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT49622

Gyártói cikkszám

13289

Gyártói típuskód

13289

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

14

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 240mm2 D=14mm ónozott réz