Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 25mm2 D=12m réz/ónozott 13218 GT64008 - 13218

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru  25mm2 D=12m réz/ónozott 13218 GT64008

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Anyag - réz

  • Szigetelt - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT64008

Gyártói cikkszám

13218

Gyártói típuskód

13218

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 25mm2 D=12m réz/ónozott 13218