Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 300mm2 D=12mm réz ónozott GT57710 - 13260

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru 300mm2 D=12mm réz ónozott GT57710

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima alakja - szem/gyűrű forma

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12

  • Névleges keresztmetszet - 300 mm2

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57710

Gyártói cikkszám

13260

Gyártói típuskód

13260

Karima alakja:

szem/gyűrű forma

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

12

Névleges keresztmetszet:

300 mm2

Anyag:

réz

Szigetelt:

Nem

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 300mm2 D=12mm réz ónozott