Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 35mm2 D=10mm réz/ónozott GT62047 - 13222

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru  35mm2 D=10mm réz/ónozott GT62047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10

  • Keskeny peremes kivitel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62047

Gyártói cikkszám

13222

Gyártói típuskód

13222

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

180° (vízszintes)

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

10

Keskeny peremes kivitel:

Nem

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Betekintő lyukkal:

Nem

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 35mm2 D=10mm réz/ónozott