Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WEITKOWITZ - Csősaru 35mm2 D=8mm réz/ónozott GT62056 - 13321

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru  35mm2 D=8mm réz/ónozott GT62056

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Karima forma - szemes

  • Csatlakozási szög - 90°

  • Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8

  • Szigetelt - Nem

  • Anyag - réz

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62056

Gyártói cikkszám

13321

Gyártói típuskód

13321

Karima forma:

szemes

Csatlakozási szög:

90°

Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:

8

Szigetelt:

Nem

Anyag:

réz

Felület:

ónozott

Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 35mm2 D=8mm réz/ónozott