WEITKOWITZ - Csősaru 50mm2 D=8mm réz/ónozott Keskenyfejű GT62045 - 18225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 8
Anyag - réz
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62045
Gyártói cikkszám
18225
Gyártói típuskód
18225
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
8
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 50mm2 D=8mm réz/ónozott Keskenyfejű