WEITKOWITZ - Csősaru 50mm2 D=10mm réz/ónozott Keskenyfejű GT62046 - 18226
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima alakja - szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 10
Anyag - réz
Szigetelt - Nem
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT62046
Gyártói cikkszám
18226
Gyártói típuskód
18226
Karima alakja:
szem/gyűrű forma
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
10
Anyag:
réz
Szigetelt:
Nem
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 50mm2 D=10mm réz/ónozott Keskenyfejű