WEITKOWITZ - Csősaru 50mm2 D=12mm réz/ónozott ellenőrző furattal GT57425 - 13727
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Karima forma - szemes
Csatlakozási szög - 180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus - 12
Szigetelt - Nem
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT57425
Gyártói cikkszám
13727
Gyártói típuskód
13727
Karima forma:
szemes
Csatlakozási szög:
180° (vízszintes)
Csatlakozó csavarmenet mérete metrikus:
12
Szigetelt:
Nem
Anyag:
réz
Felület:
ónozott
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru 50mm2 D=12mm réz/ónozott ellenőrző furattal