WEITKOWITZ - Csősaru TISZTA NIKKEL 1,5-2,5mm2 5-ös lyukkal, 500°-ig hőálló 100db/cs SN086322 - 0000006897
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 1.5 mm2
Anyag - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086322
Gyártói cikkszám
0000006897
Gyártói típuskód
12011
Névleges keresztmetszet:
1.5 mm2
Anyag:
nikkel
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru TISZTA NIKKEL 1,5mm2 2,5-es lyukkal, 500°-ig hőálló 100db/cs