WEITKOWITZ - Csősaru TISZTA NIKKEL 10mm2 6-os lyukkal, 500°-ig hőálló 100db/cs SN086324 - 0000006899
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 10 mm2
Anyag - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN086324
Gyártói cikkszám
0000006899
Gyártói típuskód
12206
Névleges keresztmetszet:
10 mm2
Anyag:
nikkel
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csősaru ; Csősaru TISZTA NIKKEL 10mm2 6-os lyukkal, 500°-ig hőálló 100db/cs