WEITKOWITZ - Csősaru TISZTA NIKKEL 16mm2 8-as lyukkal, 500°-ig hőálló 10db/cs SN098367 - 0000007342
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 16 mm2
Anyag - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098367
Gyártói cikkszám
0000007342
Gyártói típuskód
12712
Névleges keresztmetszet:
16 mm2
Anyag:
nikkel
Csősaru TISZTA NIKKEL 16mm2 8-as lyukkal, 500°-ig hőálló 10db/cs