WEITKOWITZ - Csősaru TISZTA NIKKEL 25mm2 8-as lyukkal, 500°-ig hőálló 25db/cs SN098368 - 0000007343
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 25 mm2
Anyag - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098368
Gyártói cikkszám
0000007343
Gyártói típuskód
12716
Névleges keresztmetszet:
25 mm2
Anyag:
nikkel
Csősaru TISZTA NIKKEL 25mm2 8-as lyukkal, 500°-ig hőálló 25db/cs