WEITKOWITZ - Csősaru TISZTA NIKKEL 35mm2 10-es lyukkal, 500°-ig hőálló 10db/cs SN098371 - 0000007345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 35 mm2
Anyag - nikkel
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN098371
Gyártói cikkszám
0000007345
Gyártói típuskód
12722
Névleges keresztmetszet:
35 mm2
Anyag:
nikkel
Csősaru TISZTA NIKKEL 35mm2 10-es lyukkal, 500°-ig hőálló 10db/cs