Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WEITKOWITZ - Csősaru TISZTA NIKKEL 35mm2 8-as lyukkal, 500°-ig hőálló 10db/cs SN098370 - 0000007344

MásolásMásolás
WEITKOWITZ - Csősaru TISZTA NIKKEL 35mm2 8-as lyukkal, 500°-ig hőálló 10db/cs SN098370

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges keresztmetszet - 35 mm2

  • Anyag - nikkel

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098370

Gyártói cikkszám

0000007344

Gyártói típuskód

12721

Névleges keresztmetszet:

35 mm2

Anyag:

nikkel

Csősaru TISZTA NIKKEL 35mm2 8-as lyukkal, 500°-ig hőálló 10db/cs