WEITKOWITZ - Csúszósaru 0,5-1mm2 x2,8mm szigetelt hüvely SN058379 - 1491680000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - részlegesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118301618
Sonepar cikkszám
SN058379
Gyártói cikkszám
1491680000
Gyártói típuskód
VFSKHI/0,5-1,0/638
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 6,3x0,8 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
részlegesen szigetelt
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,5-1mm2 x2,8mm szigetelt hüvely