WEITKOWITZ - Csúszósaru 0,5-1mm2 x2,8mm teljesen szigetelt hüvely GT85161 - 1491860000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - hüvely
Névleges keresztmetszet - 0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek - lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés színe - piros
Szigetelés - teljesen szigetelt
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118301915
Sonepar cikkszám
GT85161
Gyártói cikkszám
1491860000
Gyártói típuskód
VFSKHV/0,5-1,0/285
Kivitel:
hüvely
Névleges keresztmetszet:
0.5-1 mm2
Csatlakozóméretek:
lapos 2,8x0,5 mm
Szigetelés színe:
piros
Szigetelés:
teljesen szigetelt
Anyag:
réz
Szigetelés anyaga:
polyvinyl chloride (PVC)
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Csatlakozó saruk ; Csúszósaru 0,5-1mm2 x2,8mm teljesen szigetelt hüvely