WEITKOWITZ - Toldóhüvely 1,5-2,5mm2 réz sziglen Ónozott SN001395 - 1493010000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges keresztmetszet - 1.5-2.5 mm2
Hüvelyforma - hosszú
Kivitel - normál kivitel
Szigetelés - nincs
Anyag - réz
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4050118302820
Sonepar cikkszám
SN001395
Gyártói cikkszám
1493010000
Gyártói típuskód
VSTN/1,5-2,5
Névleges keresztmetszet:
1.5-2.5 mm2
Hüvelyforma:
hosszú
Kivitel:
normál kivitel
Szigetelés:
nincs
Anyag:
réz
Csatlakoztatás fajtája:
összekötő
Kábelszerelési és szigetelő anyagok ; Toldóhüvely réz ; Toldóhüvely 1,5-2,5mm2 réz sziglen Ónozott