Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Wenglor - Érzékelő fénykapu vevő 10-30VDC 5000mm M12 IP67 GT62165 - EO95VB3N

MásolásMásolás
Wenglor - Érzékelő fénykapu vevő 10-30VDC 5000mm M12 IP67 GT62165

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Max. kapcsolási távolság - 5000 mm

  • Időfunkcióval - Nem

  • Max. kimeneti áram - 100 mA

  • Szenzor szélessége - 12 mm

  • Szenzor magassága - 12 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT62165

Gyártói cikkszám

EO95VB3N

Gyártói típuskód

EO95VB3N

Max. kapcsolási távolság:

5000 mm

Időfunkcióval:

Nem

Max. kimeneti áram:

100 mA

Szenzor szélessége:

12 mm

Szenzor magassága:

12 mm

Szenzor hossza:

71.9 mm

Feszültség fajtája:

DC

Érzékelők ; Prizmás optikai érzékelő ; Érzékelő fénykapu vevő 10-30VDC 5000mm M12 IP67