Nem visszaküldhető

WERMA - Forgó jelzőlámpa 230V 35W GY6,35foglalat IP65 GT65100 - 884.300.68

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Forgó jelzőlámpa 230V 35W GY6,35foglalat IP65 GT65100

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC

  • Lencse színe - sárga

  • Védettség (IP) - IP65

  • Áramfelvétel - 0.17 A

  • Teljesítmény - 35 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT65100

Gyártói cikkszám

884.300.68

Gyártói típuskód

884.300.68

Áram fajtája:

AC

Lencse színe:

sárga

Védettség (IP):

IP65

Áramfelvétel:

0.17 A

Teljesítmény:

35 W

Optika:

Fresnel-lencse

Foglalat:

GY6.35

Fényforrás:

halogén

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Jelzőlámpa (körbe forgó) ; Forgó jelzőlámpa 230V 35W GY6,35foglalat IP65