Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WERMA - Hangjelző sziréna 220VAC IP65 100dB G68159 - 140 120 68

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Hangjelző sziréna 220VAC IP65 100dB G68159

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangok száma - 32

  • Hangerő - 100 dB

  • Ház színe - piros

  • Névleges feszültség - 230 V

  • Áram fajtája - AC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G68159

Gyártói cikkszám

140 120 68

Gyártói típuskód

140.120.68

Hangok száma:

32

Hangerő:

100 dB

Ház színe:

piros

Névleges feszültség:

230 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP65

Áramfelvétel:

0.045 A

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Elektronikus hanggenerátor ; Hangjelző sziréna 220VAC IP65 100dB