WERMA - Hangjelző sziréna 24VDC 32 hang piros IP65 GT42057 - 140 120 55
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Hangok száma - 32
Hangerő - 110 dB
Ház színe - piros
Névleges feszültség - 24 V
Áram fajtája - DC
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
GT42057
Gyártói cikkszám
140 120 55
Gyártói típuskód
140.120.55
Hangok száma:
32
Hangerő:
110 dB
Ház színe:
piros
Névleges feszültség:
24 V
Áram fajtája:
DC
Védettség (IP):
IP65
Áramfelvétel:
0.03 A
Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Elektronikus hanggenerátor ; Hangjelző sziréna 24VDC 32 hang piros