Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

WERMA - Hangjelző sziréna 24VDC IP54 110dB GT37805 - 140 110 55

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Hangjelző sziréna 24VDC IP54 110dB GT37805

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangok száma - 32

  • Hangerő - 110 dB

  • Ház színe - piros

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT37805

Gyártói cikkszám

140 110 55

Gyártói típuskód

140.110.55

Hangok száma:

32

Hangerő:

110 dB

Ház színe:

piros

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP54

Áramfelvétel:

0.03 A

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Elektronikus hanggenerátor ; Hangjelző sziréna 24VDC IP54 110dB