Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WERMA - Jelzőkürt 110dB 24VDC IP65 GT67892 - 140 920 55

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőkürt 110dB 24VDC IP65 GT67892

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangok száma - 32

  • Hangerő - 110 dB

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67892

Gyártói cikkszám

140 920 55

Gyártói típuskód

140.920.55

Hangok száma:

32

Hangerő:

110 dB

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP65

Áramfelvétel:

0.03 A

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Elektronikus hanggenerátor ; Jelzőkürt 110dB 24VDC IP65