Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőkürt 24VAC IP55 G31364 - 570 052 65

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőkürt 24VAC IP55 G31364

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Hangerő - 108 dB

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - AC

  • Védettség (IP) - IP55

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G31364

Gyártói cikkszám

570 052 65

Gyártói típuskód

570.052.65

Ház anyaga:

műanyag

Hangerő:

108 dB

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP55

Ház színe:

szürke

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Jelzőkürt ; Jelzőkürt 24VAC