MegszűntNem visszaküldhető

WERMA - Jelzőkürt 24VDC IP33 G47900 - 582 052 55

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőkürt 24VDC IP33 G47900

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház anyaga - műanyag

  • Hangerő - 98 dB

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP33

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G47900

Gyártói cikkszám

582 052 55

Gyártói típuskód

582.052.55

Ház anyaga:

műanyag

Hangerő:

98 dB

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP33

Ház színe:

szürke

Áramfelvétel:

0.07 A

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Jelzőkürt ; Jelzőkürt 24VDC IP33