Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WERMA - Jelzőkürt 24VDC IP65 G66458 - 110 000 75

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőkürt 24VDC IP65 G66458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangok száma - 8

  • Hangerő - 100 dB

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Védettség (IP) - IP65

  • Áramfelvétel - 0.08 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

G66458

Gyártói cikkszám

110 000 75

Gyártói típuskód

110.000.75

Hangok száma:

8

Hangerő:

100 dB

Névleges feszültség:

24 V

Védettség (IP):

IP65

Áramfelvétel:

0.08 A

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Elektronikus hanggenerátor ; Jelzőkürt 24VDC