Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőkürt 24VDC IP65 GT18903 - 570 052 55

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőkürt 24VDC IP65 GT18903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hangerő - 108 dB

  • Névleges feszültség - 24 V

  • Áram fajtája - DC

  • Védettség (IP) - IP65

  • Ház színe - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT18903

Gyártói cikkszám

570 052 55

Gyártói típuskód

570.052.55

Hangerő:

108 dB

Névleges feszültség:

24 V

Áram fajtája:

DC

Védettség (IP):

IP65

Ház színe:

szürke

Áramfelvétel:

0.35 A

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Jelzőkürt ; Jelzőkürt 24VDC