Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőkürt 92dB + LED 24V sárga IP65 GT57810 - 422 310 75

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőkürt 92dB + LED 24V sárga IP65 GT57810

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Lencse színe - sárga

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Optikai jel fajtája - állandó fény

  • Hangerő - 92 dB

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT57810

Gyártói cikkszám

422 310 75

Gyártói típuskód

422.310.75

Áram fajtája:

AC/DC

Lencse színe:

sárga

Szerelési mód:

falon kívüli

Optikai jel fajtája:

állandó fény

Hangerő:

92 dB

Védettség (IP):

IP65

Fényforrás:

LED

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Sziréna jelzőfénnyel ; Jelzőkürt 92dB + LED 24V sárga