Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőkürt led 24V AC/DC IP65 GT67405 - 424 120 75

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőkürt  led 24V AC/DC IP65 GT67405

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Áram fajtája - AC/DC

  • Lencse színe - piros

  • Optikai jel fajtája - állandó fény

  • Hangerő - 98 dB

  • Áramfelvétel - 0.08 A

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT67405

Gyártói cikkszám

424 120 75

Gyártói típuskód

424.120.75

Áram fajtája:

AC/DC

Lencse színe:

piros

Optikai jel fajtája:

állandó fény

Hangerő:

98 dB

Áramfelvétel:

0.08 A

Védettség (IP):

IP65

Akusztikus jeladó típusa:

autóduda

Ház színe:

szürke

Fényforrás:

LED

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Sziréna jelzőfénnyel ; Jelzőkürt led 24V AC/DC