Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőlámpa 24V zöld LED-es IP54 GT33568 - 843 200 55

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőlámpa 24V zöld LED-es IP54 GT33568

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - állandó fény

  • Szín - zöld

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Feszültség fajtája - AC/DC

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT33568

Gyártói cikkszám

843 200 55

Gyártói típuskód

843.200.55

Funkció:

állandó fény

Szín:

zöld

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Feszültség fajtája:

AC/DC

Védettség (IP):

IP54

Külső átmérő:

70 mm

Fényforrás:

LED

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop optikai elem ; Jelzőlámpa 24V zöld LED-es