Nem visszaküldhető

WERMA - Jelzőlámpa BA15d 7W piros 240V IP54 GT53527 - 850 100 08

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőlámpa BA15d 7W piros 240V IP54 GT53527

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges feszültség - 240 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Lencse színe - piros

  • Teljesítmény - 7 W

  • Foglalat - BA15d

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT53527

Gyártói cikkszám

850 100 08

Gyártói típuskód

850.100.08

Névleges feszültség:

240 V

Védettség (IP):

IP54

Lencse színe:

piros

Teljesítmény:

7 W

Foglalat:

BA15d

Optikai és akusztikus jelzőberendezések ; Folyamatos fényű jelzőlámpa ; Jelzőlámpa BA15d 7W piros 240V IP54