Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

WERMA - Jelzőoszlop egység 24V IP54 GT46903 - 844 118 55

WERMA
MásolásMásolás
WERMA - Jelzőoszlop egység 24V IP54 GT46903

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Funkció - folyamatos jel / lüktető jel

  • Üzemi feszültség AC 50 Hz - 24-24 V

  • Üzemi feszültség DC - 24-24 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Hangmagasság beállítható - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT46903

Gyártói cikkszám

844 118 55

Gyártói típuskód

844.118.55

Funkció:

folyamatos jel / lüktető jel

Üzemi feszültség AC 50 Hz:

24-24 V

Üzemi feszültség DC:

24-24 V

Védettség (IP):

IP54

Hangmagasság beállítható:

Igen

Külső átmérő:

70 mm

Szín:

fekete

Feszültség fajtája:

AC/DC

Kisfeszültségű kapcsolóberendezések ; Jelzőoszlop-elem, akusztikus ; Jelzőoszlop egység 24V